咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX通用型大力钳,椭圆形钳口
商品编号
708005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
708005 115
708005 140
708005 185
708005 225
708005 300
夹紧开口度
总长度
钳头长度
25mm
115mm
16mm
28mm
140mm
23mm
35mm
185mm
32mm
40mm
225mm
38mm
60mm
300mm
47mm
销售价 数量
 
192.07
192.07
204.53
221.69
357.77

商品详情

商品名称:HOLEX通用型大力钳,椭圆形钳口
商品编号:708005 115
应用

用于夹紧型材和扁平材料。夹紧力最大 10,000 N。
材料

卡爪铬钒钢制成,落锤锻造。
技术说明

锯齿状坚固的弹簧钢制基体。通过滚花螺丝可进行间距和夹紧力的调整。整体镀镍。
椭圆形钳口。
属性
夹紧开口度
25mm
总长度
115mm
钳头长度
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加