咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械师用工具套装,97 件套 带工具包
商品编号
680252
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:机械师用工具套装,97 件套 带工具包
商品编号:680252

GARANT 游标卡尺: 1 件,编号 410100,规格尺寸 150
GARANT 卷尺: 1 件,编号 462210,规格尺寸 2
DICK 三角锉刀 H2,带手柄: 1 件,编号 511200,规格尺寸 200
DICK 半圆形锉刀 H2,带手柄: 1 件,编号 513200,规格尺寸 200
DICK 圆锉 H2,带手柄: 1 件,编号 514200,规格尺寸 200
钥匙锉,经过分选整理,带塑料包装袋: 1 件,编号 518930(6 件套)
锉刀刷: 1 件,编号 576000,规格尺寸 115×40
PUK® 通用锯子: 1 件,编号 581220,规格尺寸 150
双头开口扳手 6 − 22 mm,带夹具: 1 件,编号 610960,规格尺寸 8 (6×7 - 19×22 mm),带 1 件,编号 611500,规格尺寸 8
弯头螺丝起子套装,用于 Torx®: 1 件,编号 624870,规格尺寸 11(TX6 − TX40)
六角弯头螺丝起子套装,配有塑料托架: 1 件,编号 626072,规格尺寸 9(1.5 - 10 mm)
1/4 英寸套筒扳手套装: 1 件,编号 630368(29 件套)
一字头螺丝起子: 1 件,编号 660711,规格尺寸 5(3.5 - 8 mm)
十字头螺丝起子: 各 1 件,编号 668401,规格尺寸 1;2
KNIPEX® 组合钳: 1 件,编号 701500,规格尺寸 160
水泵钳: 1 件,编号 706151 规格尺寸 250
KNIPEX® 平头圆嘴钳,带切刃: 1 件,编号 713150,规格尺寸 160
尖头镊子: 1 件,编号 727520 规格尺寸 N
KNIPEX® 斜口钳: 1 件,编号 724900,规格尺寸 160
PB Swiss Tools 平头凿刀: 1 件,编号 741000,规格尺寸 150
RENNSTEIG 销冲头套装,带导套: 1 件,编号 747200,规格尺寸 6(2 - 8 mm)
PB Swiss Tools 中心冲头: 1 件,编号 749200,规格尺寸 90
GARANT 钳工锤,带有 Hickory 锤柄: 各 1 件,编号 750110,规格尺寸 100;300
Ideal 钣金剪,带增力器: 1 件,编号 766042,规格尺寸 260
PB Swiss Tools 粗开槽刀: 1 件,编号 831600,规格尺寸 80
NOGA 精密机械师用刮刀: 1 件,编号 836400,规格尺寸 120
塑料瓶注油壶: 1 件,编号 083529,规格尺寸 80
组合剪: 1 件,编号 763100,规格尺寸 140
PARAT® 装配袋: 1 件,编号 691450

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加