咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Softcut HSI 大进给铣刀
商品编号
214848
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
直径 D / 切刃数 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214848 42/3
214848 50/4
214848 52/4
214848 63/5
Fz Helix
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装孔直径
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D3
系列
转位刀片螺栓套件
轴向前角刀具
配套适用的转位刀片
0.7
3
42mm
78.3mm
56.5mm
1.75mm
15mm
16mm
40mm
2.8mm
17.4mm
Softcut®
219833 (15IP; 3Nm)
3degrees
SO..1205..
0.7
4
50mm
98.3mm
76.5mm
1.25mm
25mm
22mm
40mm
2.8mm
27.4mm
Softcut®
219833 (15IP; 3Nm)
3degrees
SO..1205..
0.7
4
52mm
102.3mm
80.5mm
1.25mm
27mm
22mm
40mm
2.8mm
29.4mm
Softcut®
219833 (15IP; 3Nm)
3degrees
SO..1205..
0.7
5
63mm
124.3mm
102.3mm
0.75mm
38mm
22mm
40mm
2.8mm
40.4mm
Softcut®
219833 (15IP; 3Nm)
3degrees
SO..1205..
销售价 数量
 
6013.80
6516.29
6613.56
7342.99
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT Softcut HSI 大进给铣刀
商品编号:214848 42/3
应用

选择 Fz 值 0.8 mm。
提示

使用 GARANT 扭力起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
技术说明

转位刀片以 15° 安装在刀架中。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加