咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®精密机械师专用钳,镀铬 扁平-圆形716100
商品编号
716100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
716100 125
总长度
钳头长度
125mm
27mm
销售价 数量
 
324.02

商品详情

商品名称:KNIPEX®精密机械师专用钳,镀铬 扁平-圆形716100
商品编号:716100 125

材料

铬钒电镀钢,落锤锻造并且油淬硬化。
标准

DIN ISO 9655
技术说明

带有短而细的钳爪,内侧光洁。钳体镀铬,手柄带有塑料覆层。

属性
总长度
125mm
钳头长度
27mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加