咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO两脚拉马
商品编号
880100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
880100 1
880100 2
880100 3
880100 4
880100 5
880100 10
880100 20
880100 30
内部夹持范围
外部夹持范围
夹紧深度至
70mm - 140mm
90mm
100mm
100mm - 220mm
160mm
150mm
180mm - 340mm
250mm
200mm
200mm - 590mm
520mm
200mm
340mm - 1000mm
750mm
700mm
70mm - 180mm
120mm
100mm
100mm - 260mm
200mm
150mm
180mm - 440mm
350mm
200mm
销售价 数量
 
1053.92
1977.68
3607.41
7974.95
30534.16
1133.76
2177.33
3929.50

商品详情

商品名称:KUKKO两脚拉马
商品编号:880100 5
技术说明

带有可换向的拉马脚(用于外部和内部抽出)。拉马脚可在横架上移动,可以适配不同直径的工件。横梁与拉马脚由优质工具钢制成;强有力的芯轴带有 2 端的芯轴尖端(球形和尖形)。
应用

用途广泛,用于拔出轴承,垫圈,齿轮等。对于编号 880100 规格 5,可以通过调节臂部,将夹紧深度从 400 mm(正常)扩大至 700 mm。
属性
内部夹持范围
340mm - 1000mm
外部夹持范围
750mm
夹紧深度至
700mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加