咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KUKKO加长拉马臂(3 件)
商品编号
880320
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
880320 1/200
880320 2/300
880320 4/500
夹紧深度
200mm
300mm
500mm
销售价 数量
 
1649.10
3053.41
7292.12

商品详情

商品名称:KUKKO加长拉马臂(3 件)
商品编号:880320 4/500
适用于

拔出器编号 880100 / 880130。
应用

为达到更大的夹紧深度,可将普通拉马脚更换为加长的拉马脚。
应用
通过调节加长脚 500 mm,可将夹紧深度加深 300 mm。
适用于
拉马 880100: 规格尺寸 3;30;4
拉马 880130: 规格尺寸 3;4;5;6
属性
夹紧深度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加