咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®精密卡簧钳 带限制挡块719792
商品编号
719792
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
719792 J1
719792 J2
卡爪形状
卡簧钳的应用
型式
尖端直径
总长度
标准
用于内部卡簧直径
直头
内圈,直头
C
1.25mm
140mm
DIN 5256 C
12mm - 25mm
直头
内圈,直头
C
1.8mm
180mm
DIN 5256 C
19mm - 60mm
销售价 数量
 
407.10
432.56

商品详情

商品名称:KNIPEX®精密卡簧钳 带限制挡块719792
商品编号:719792 J1

技术说明

配备嵌入的高精度顶尖。
带可调节的限制挡块。
类型 C − 直头钳口。
类型 D − 钳口呈 90° 弯头。
手柄和铰链件锻压加工而成。尖端采用特种钢,加工特别精细,压接在钳体中。
钳体经过灰色抗蚀磷化加工。手柄带有塑料覆层。
优点

嵌入的钳尖在连续使用条件下可以承受高负荷,和螺纹接合的钳尖相比,使用寿命可以最多延长 10 倍。
应用

用于安装和拆卸弹簧卡环。
标准

DIN 5256 C 和 D − 用于内卡簧。

属性
卡爪形状
直头
卡簧钳的应用
内圈,直头
型式
C
尖端直径
1.25mm
总长度
140mm
标准
DIN 5256 C
用于内部卡簧直径
12mm - 25mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加