咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®尖嘴钳平直,抛光 713150
商品编号
713150
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
713150 125
713150 140
713150 160
713150 200
总长度
握柄
钳头长度
125mm
带塑料覆层
27mm
140mm
多成分护套
42mm
160mm
多成分护套
50mm
200mm
多成分护套
73mm
销售价 数量
 
257.78
236.37
238.40
303.93

商品详情

商品名称:KNIPEX®尖嘴钳平直,抛光 713150
商品编号:713150 200

技术说明

特别长的椭圆形尖嘴钳头。切割刃经过感应淬火加工(大约 61 HRC),适合切割硬质和软质的电线。钳口内部经过粗糙化处理。
钳子经过黑色磷化处理,钳头抛光。手柄带有塑料覆层。能够耐抗扭曲变形,具有弹性的精密钳尖。
材料

铬钒钢,落锤锻造并且油淬硬化。
标准

DIN ISO 5745

属性
总长度
200mm
握柄
多成分护套
钳头长度
73mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加