咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
金冠剪
商品编号
768505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
768505 110
总长度
110mm
销售价 数量
 
103.21
  • 商品详情

商品详情

商品名称:金冠剪
商品编号:768505 110
应用

小型剪刀,用于很薄的钣金和金属箔的精密剪切。
技术说明

很短的齿状刀刃;表面镀镍。
技术参数
切刃刃型
直头
属性
总长度
110mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加