咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
低帮鞋,黑色/蓝色 SL 605 XP®,S3
商品编号
092031
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
欧盟鞋码
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
092031 36
092031 37
092031 38
092031 39
092031 40
092031 41
092031 42
092031 43
092031 44
092031 45
092031 46
092031 47
092031 48
092031 49
包头材料
安全鞋的欧盟尺码
性别
标准
耐刺穿性
防护等级
36
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
37
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
38
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
39
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
40
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
41
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
42
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
43
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
44
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
45
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
46
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
47
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
48
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
49
男式
衬垫,样品通过德国法定意外保险协会(DGUV)191 号规定检测
纺织物
S3
销售价 数量
 
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
1262.59
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
欧盟鞋码:
数量:

商品详情

商品名称:低帮鞋,黑色/蓝色 SL 605 XP®,S3
商品编号:092031 36
标准

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
技术说明

由优质柔软皮革制成的轻便安全鞋,透气性出众。INNOFLEX 系统和动态运动支撑,实现高能量回馈。适用于坚硬的工业地面。尺寸 10。提供多宽度系统。
  • 活性 X 功能衬里长效主动排湿。
  • 配有 XP® 中间层鞋垫,不含金属的穿刺防护。
  • 铝盖。
  • MPU® REBOUND SYSTEM,减压鞋垫和响应灵敏的鞋底技术。
  • MPU® INNOFLEX 鞋底系统带有弯曲凹槽,实现自然的滚动过渡,鞋跟区域的 Cloudzone 可缓冲高冲击力。
  • ESD 装备。

柔软的绒面皮革,带来超柔软舒适的穿着感。
配有鞋带的低帮鞋
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加