咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
HOLEX电工剪,镀镍 带钢丝剪
商品编号
769005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
总长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
769005 130
总长度
130mm
销售价 数量
 
90.22
  • 商品详情

商品详情

商品名称:HOLEX电工剪,镀镍 带钢丝剪
商品编号:769005 130
应用

切割薄金属丝,电缆,绝缘软管,橡胶,皮革等。
技术说明

短小,坚固的设计。一面为锯齿状刀刃,一面为平滑刀刃。
底部刀片带有线束断器。
表面镀镍。
属性
总长度
130mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加