咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
光电自准直仪 HT-10E
光电自准直仪,最大测量距离10米 视场:3200*2400″ ±1000″ ±1″ 焦距:200mm HT-10E
商品编号
AZ4399 HT-10E
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:光电自准直仪 HT-10E
商品编号:AZ4399 HT-10E

双轴光电自准直仪,是一种将自准直系统与电子目镜、高分辨率图像传感器和嵌入式数字图像处理技术相结合的电子测角仪器,可同时对两个方向的角度进行高精度测量。 用户可通过选配其它选配附件及相应的软件模块完成不同的测量应用,包括对角度、直线度、垂直度、平行度、平面度、同轴度等的高精度检测。适用于精密机械制造、光学加工、计量实验室等场景中的测量。


高性价比E系列(1″)


E.jpg

型号(Order Number):

HT-10E

HT-20E

HT-30E

物镜焦距

(Focal   Length):

200mm

200mm

300mm

物镜口径

(Lens   Diameter):

38mm

48mm

48mm

光源类型(Light   Source):

半导体LED光源

探测器(Sensors):

高精度光电传感器

显示分辨率(Resolution):

1″、0.1″、0.01″、0.001″、0.0001″可调(arc sec. 角秒)

最大读数视场

(Measuring   Reange)

3200*2400″(arc sec. 角秒)

3200*2400″(arc sec. 角秒)

2200*1800″(arc sec. 角秒)

测量距离

Measuring   Distance):)

0-10

0-20

0-30

测量精度(中心)(

精度
):

0~±1000″±1″(arc sec. 角秒)

传输接口(Interface):  

USB2.0

电源(Power   Supply):

5V 1A

外形尺寸(Dimensions):

285mm(L)×110mm(W)×120mm(H)

305mm(L)×115mm(W)×125mm(H)

380mm(L)×115mm(W)×125mm(H)

重量(Weight):

3.3kg

4.0kg

5.2kg

标准配置

序号

名称

单位

数量

1

双轴光电自准直仪主机

1

2

研润自准直仪测控软件

(含直线度测量模块、误差参考模块)

1

3

二维调节底座

1

4

标准磁性反射镜

1

5

电源适配器

1

6

仪器箱

1

7

合格证保修卡

1

选配件

序号

名称

序号

名称

1

笔记本电脑

2

激光辅助找像器(可充电版)

3

磁性底座(配反射镜使用)

4

光学直角器(2″、5″、10″、15″、30″)

5

棱镜调节平台

6

专用三脚架

7

无线采集器(触摸屏版)

8

多面棱体(8、12、17、23、24、36面)

9

多齿分度台

10

可调桥板(测量平台平面度使用)

11

垂直度平行度软件模块

12

平面度软件模块

13

圆分度软件模块

14

一拖二自准直仪软件模块

15

一拖四自准直仪软件模块

16

一拖多自准直仪软件模块

17

专用升降平台

18

光学平台


对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加