咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®Alligator® 水泵钳,经过磷化处理 705500
商品编号
705500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
705500 175
705500 250
705500 300
705500 400
六角扳手夹紧开口度
总长度
握柄
管件的夹持能力
36mm
175mm
带塑料覆层
1.1/2inch
46mm
250mm
带塑料覆层
2inch
60mm
300mm
带塑料覆层
2.3/4inch
95mm
400mm
带塑料覆层
3.1/2inch
销售价 数量
 
269.13
283.85
424.45
832.88

商品详情

商品名称:KNIPEX®Alligator® 水泵钳,经过磷化处理 705500
商品编号:705500 400

标准

DIN ISO 8976
材料

铬钒钢制成,落锤锻造。
技术说明

衬套节点(= 双重滑轨)和针对挤压伤害的挤压防护。经过感应淬火加工。开槽且带有锯齿的钳口,能够在管道和螺帽上起到自锁效果。多档定位调节机构。
钳体经过黑色抗蚀磷化处理,钳头经过抛光加工,手柄带塑料覆层。

属性
六角扳手夹紧开口度
95mm
总长度
400mm
握柄
带塑料覆层
管件的夹持能力
3.1/2inch
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加