咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
粘性安装锤
商品编号
755455
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
755455 2
755455 3
755455 4
总长度
重量
锤体宽度
锤体长度
颜色
260mm
770g
70mm
70mm
黑色
280mm
1300g
70mm
140mm
黑色
280mm
1300g
70mm
140mm
白色
销售价 数量
 
2113.67
2320.08
2538.90
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:粘性安装锤
商品编号:755455 4

技术说明

稳定的塑料握柄,弯头设计。锤体带有弹性持久且良好的填充物,击打时可以对材料和表面起到保护作用。特别适用于装饰条和五金件的安装。

技术说明
白色的锤头,使用时不会磨损,不会产生条纹。握柄可以进行 90° 调节。
属性
总长度
280mm
重量
1300g
锤体宽度
70mm
锤体长度
140mm
颜色
白色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加