咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
商品编号
627382
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627382 1,5
627382 2
627382 2,5
627382 3
627382 4
627382 5
627382 6
627382 8
627382 10
六角
柄长
表面
1.5mm
82×6mm
粉末涂层
2mm
92×7mm
粉末涂层
2.5mm
113×9mm
粉末涂层
3mm
128×11mm
粉末涂层
4mm
154×13mm
粉末涂层
5mm
170×16mm
粉末涂层
6mm
191×19mm
粉末涂层
8mm
208×24mm
粉末涂层
10mm
230×28mm
粉末涂层
销售价 数量
 
75.71
71.48
85.55
84.49
96.72
115.94
144.16
172.83
223.18

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子,90°– 100° 长款,带球头和短型刀柄 粉末涂层
商品编号:627382 8
材料

表面镀镍并镀铬,并且经粉末喷涂,通过“彩虹”样式色标,可以快速找到。
优点

短柄的角度灵活 (90°– 100°)。
90° 用于导入:可轻松接近难以触及的位置。
100° 用于作业:通过实现双手活动空间,确保舒适安全作业。
技术说明

带灵活角度(90°– 100°)的极短刀柄,球头可以最大 30° 的倾角斜置。PB Swiss Tools 特种合金,具有极高硬度和绝佳韧性。
技术参数
材料
PB Swiss Tools 特种合金
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
柄长
208×24mm
表面
粉末涂层
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加