咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX精度卡簧钳套件 用于内圈和外圈700155
商品编号
700155
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
700155 4
700155 8
卡簧钳的应用
尖端直径,内卡簧钳
尖端直径,外卡簧钳
放置于
最大总长度 – 内卡簧钳
最大总长度 – 外卡簧钳
适用的内部卡簧直径
适用的外部卡簧直径
钳子数量
内圈,直头 外圈,直头
1.25;1.8mm
1.25;1.8mm
卷布袋
140;180mm
140;185mm
12 – 25;19 – 60mm
10 – 25;19 – 60mm
4
内圈,弯头 内圈,直头 外圈,弯头 外圈,直头
1.25;1.8mm
1.25;1.8mm
塑料箱
130;140;170;180mm
130;140;175;185mm
12 – 25;19 – 60mm
10 – 25;19 – 60mm
8
销售价 数量
 
1253.36
2825.47

商品详情

商品名称:KNIPEX精度卡簧钳套件 用于内圈和外圈700155
商品编号:700155 8

标准

DIN 5256 C 和 D − 用于内卡簧。
DIN 5254 A 和 B − 用于外卡簧。
技术说明

握柄和活节部分锻造制成,尖端采用特种钢,经过高精度加工;嵌入并且压接到钳体上。钳体经过抗蚀磷化处理。握柄带有塑料套膜。外卡簧钳的活节内置开口弹簧。
外卡簧钳的活节部分,带内置开口弹簧。
优点

嵌入的钳尖在连续使用条件下可以承受高负荷,和螺纹接合的钳尖相比,使用寿命可以最多延长 10 倍。

供货范围
各 1 件卡簧钳,编号 719790,规格尺寸 J1;J2;J11;J21。
各 1 件卡簧钳,编号 719890,规格尺寸 A1;A2;A11;A21。
属性
卡簧钳的应用
内圈,弯头 内圈,直头 外圈,弯头 外圈,直头
尖端直径,内卡簧钳
1.25;1.8mm
尖端直径,外卡簧钳
1.25;1.8mm
放置于
塑料箱
最大总长度 – 内卡簧钳
130;140;170;180mm
最大总长度 – 外卡簧钳
130;140;175;185mm
适用的内部卡簧直径
12 – 25;19 – 60mm
适用的外部卡簧直径
10 – 25;19 – 60mm
钳子数量
8
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加