咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
压接钳,用于套管端子
商品编号
729440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729440 6ROTO
729440 6ROTO-ADJ
729440 6ROTO-L
729440 PZ2,5
729440 PZ4
729440 PZ16
729440 PZ50
制造商名称
导线横截面
总长度
0.14mm2 - 6mm2
200mm
0.14mm2 - 6mm2
200mm
0.14mm2 - 6mm2
200mm
PZ 2.5
0.14mm2 - 2.5mm2
160mm
0.5mm2 - 4mm2
200mm
6mm2 - 16mm2
200mm
25mm2 - 50mm2
260mm
销售价 数量
 
1511.25
1511.25
1511.25
1297.73
1397.62
1511.25
2414.32

商品详情

商品名称:压接钳,用于套管端子
商品编号:729440 PZ2,5

技术说明

钢质嵌体,曲杆传动。可以精确地达到所定义的压接力,归功于内置的强制锁止机构。
平行压接(除规格 PZ16 和 PZ50 外)。

属性
制造商名称
PZ 2.5
导线横截面
0.14mm2 - 2.5mm2
总长度
160mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加