咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
刀片匣
商品编号
729801
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729801 GELB
729801 GRUEN
729801 KOMBI
剥线尺寸 B
剥线尺寸 C
系列
颜色
12mm
CST
黄色
5.1mm
7.1mm
CST
绿色
3.2mm - 17mm
3.2mm - 17mm
CST
橙色
销售价 数量
 
283.08
324.94
678.33

商品详情

商品名称:刀片匣
商品编号:729801 GELB

应用

用于剥除电缆外绝缘层,同轴电缆的编织层和 PE 泡沫塑料绝缘层的工具。

属性
剥线尺寸 B
12mm
剥线尺寸 C
系列
CST
颜色
黄色
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加