咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®剥皮斜嘴钳 VDE 绝缘728780
商品编号
728780
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728780 160
剥线,用于电缆直径
总长度
软钢丝切割能力,最大直径
1,5mm2 2,5mm2
160mm
2.5mm
销售价 数量
 
599.95
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®剥皮斜嘴钳 VDE 绝缘728780
商品编号:728780 160

应用

特别适合电器安装操作。
技术说明

感应淬硬式精密刀刃(大约 60 HRC),用于软质电缆切割。精密剥线刀,用于 1.5 和 2.5 mm2 单芯(实心)电线。钳柄带有厚实的抓握套膜,绝缘设计,最高可耐抗 1000 V 电压,满足 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
材料

特种工具钢,钳体镀铬,握柄带有多成分套膜。

属性
剥线,用于电缆直径
1,5mm2 2,5mm2
总长度
160mm
软钢丝切割能力,最大直径
2.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加