咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
凯尼派克/KNIPEX 端口钳,抛光 721100
商品编号
721100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
721100 160
总长度
标准
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
160mm
DIN ISO 5748
2.5mm
4.5mm
2mm
销售价 数量
 
393.72
  • 商品详情

商品详情

商品名称:凯尼派克/KNIPEX 端口钳,抛光 721100
商品编号:721100 160

标准

DIN ISO 5748
材料

铬钒高性能钢,锻造,多级油淬硬化。
技术说明

强力的钳头,带有短型铰链。钳刃感应淬火硬化(大约 64 HRC)。钳体黑色抗蚀磷化处理,头部抛光,手柄带有塑料覆层。优化的传动比,因而切割效率高。

属性
总长度
160mm
标准
DIN ISO 5748
硬钢丝切割能力,最大直径
2.5mm
软钢丝切割能力,最大直径
4.5mm
钢琴丝切割能力,最大直径
2mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加