咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®Super Knips® 电子设备斜嘴钳 60° 弯角726595
商品编号
726595
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726595 125
中等硬度钢丝切割能力
切削刃长度
头部宽度
总长度
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 0.6mm
5.5mm
13.5mm
125mm
0.2mm - 1mm
销售价 数量
 
322.70
  • 商品详情

商品详情

商品名称:KNIPEX®Super Knips® 电子设备斜嘴钳 60° 弯角726595
商品编号:726595 125

标准

DIN ISO 9654
技术说明

细长型的钳头,带有精密磨削价共的钳刃,带有精密的切割倒角。手柄带有多成分套膜,带有开口弹簧。
材料

由不锈钢制成(INOX),用于软金属丝。

技术参数
切刃倒角
KW
材料
不锈钢,INOX
属性
中等硬度钢丝切割能力
0.2mm - 0.6mm
切削刃长度
5.5mm
头部宽度
13.5mm
总长度
125mm
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 1mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加