咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®Super Knips® 电子设备斜嘴钳 726480
商品编号
726480
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
726480 125
726480 140
中等硬度钢丝切割能力
切削刃长度
头部宽度
总长度
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 1mm
9mm
13.5mm
125mm
0.2mm - 1.6mm
0.2mm - 1.2mm
12.3mm
15.7mm
140mm
0.2mm - 2.1mm
销售价 数量
 
269.13
330.71

商品详情

商品名称:KNIPEX®Super Knips® 电子设备斜嘴钳 726480
商品编号:726480 125

材料

由不锈钢制成(INOX),用于软金属丝。
技术说明

细长型的钳头,带有精密磨削价共的钳刃,带有精密的切割倒角。手柄带有多成分套膜,带有开口弹簧。
标准

DIN ISO 9654

技术参数
材料
不锈钢,INOX
切刃倒角
无斜角刀尖
属性
中等硬度钢丝切割能力
0.2mm - 1mm
切削刃长度
9mm
头部宽度
13.5mm
总长度
125mm
铜丝切割能力,最大直径
0.2mm - 1.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加