咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可更换压接头
商品编号
729624
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
729624 1,5
729624 2,5
729624 D
导线横截面
0.1mm2 - 1.5mm2
0.5mm2 - 2.5mm2
0.08mm2 - 0.56mm2
销售价 数量
 
3051.17
3087.95
2701.96

商品详情

商品名称:可更换压接头
商品编号:729624 D
适用于

基本工具,编号 729611。
应用

用于对电子设备接头进行处理。
技术说明

  • 通过直线行程实现精准压接
  • 通过无工具快速切换系统在降低成本的同时扩大使用范围
  • 通过出厂前调校的切换头和集成在基础工具中的强制锁,确保符合 DIN 或 EN 标准的一致压接效果
  • 通过可靠的接触定位方式,始终在压模中的正确位置接触
  • 结构小巧轻便,特别适用于难以接触的位置。

带有绝缘挡块,进行对接线端子的正向定位。
适用于
Tyco Junior Power Timer:D-Sub 和 HD 20。
属性
导线横截面
0.08mm2 - 0.56mm2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加