咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
滑杆,圆柱形
商品编号
621600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
621600 5X125
621600 6X160
621600 8X180
621600 10X200
621600 12X250
621600 14X320
621600 16X400
621600 18X500
621600 20X630
总长度
直径
125mm
5mm
160mm
6mm
180mm
8mm
200mm
10mm
250mm
12mm
320mm
14mm
400mm
16mm
500mm
18mm
630mm
20mm
销售价 数量
 
23.88
25.33
37.79
50.67
64.41
102.62
150.51
224.18
310.00

商品详情

商品名称:滑杆,圆柱形
商品编号:621600 10X200

标准

DIN 900
材料

镀铬特种钢。
适用于

套筒扳手,编号 620120/620500,以及爪形扳手,编号 612800。

属性
总长度
200mm
直径
10mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加