咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(16A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
商品编号
A08108
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08108 32511530
A08108 32511550
电缆结构
电缆规格
电缆长度
线缆长度
输出功率
额定电压
3 x 2.5;3 x 1.5
3X2.5mm2
30m
30m
2500W
400V
3 x 2.5;3 x 1.5
3X2.5mm2
50m
50m
2500W
400V
销售价 数量
 
0.00
0.00

商品详情

商品名称:野狼YELANG绕线电缆盘卷 400V 四芯工业双插座(16A) 四芯工业插头 IP44 三火一零
商品编号:A08108 32511530


属性
电缆结构
3 x 2.5;3 x 1.5
电缆规格
3X2.5mm2
电缆长度
30m
线缆长度
30m
输出功率
2500W
额定电压
400V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加