咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
商品编号
A08128
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
A08128 31550
A08128 32530
A08128 32550
电缆型号
电缆规格
电缆长度
输出功率
连接 电缆长度
额定电压
3 x 1.5
3X1.5mm2
50m
1500W
50m
250V
3 x 2.5
3X2.5mm2
30m
1200W
30m
250V
3 x 2.5
3X1.5mm2
50m
1500W
50m
250V
销售价 数量
 
3458.00
3264.80
4809.00

商品详情

商品名称:野狼YELANG绕线电缆盘卷 250V 四插座(10A3只 16A1只)
商品编号:A08128 32530


属性
电缆型号
3 x 2.5
电缆规格
3X2.5mm2
电缆长度
30m
输出功率
1200W
连接 电缆长度
30m
额定电压
250V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加