咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
转轴
商品编号
589310
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
589310 30
589310 210L
589310 210S
刀柄形状
柄部扳手开口度
配套适用的孔锯直径
六角
11mm
14mm - 30mm
六角
15.4mm
32mm - 210mm
六角
11mm
32mm - 210mm
销售价 数量
 
304.22
531.16
498.16

商品详情

商品名称:转轴
商品编号:589310 30
提示

用于夹紧至固定式机器,可选用不同于六角形钻夹头(编号 342220,规格尺寸16/16)及相应插套刀柄的锥柄。
适用于 MK2 锥柄,例如插套刀柄(编号 342500,规格尺寸 2/16)。
供货范围

配套提供高速钢定心钻。
技术说明

标准装夹柄,确保很高的夹紧力。
属性
刀柄形状
六角
柄部扳手开口度
11mm
配套适用的孔锯直径
14mm - 30mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加