咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形锪钻
商品编号
210410
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
210410 6,3
210410 10,4
210410 16,5
210410 20,5
210410 25
刀柄尺寸
切刃数 Z
切削刃长度
圆柱头 DIN 螺钉
头部长度 l
最大深度
最小锪钻直径,适合的最小孔径
柄直径
系列
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
锪孔直径
10mm
3
6.2mm
M3
16mm
6.2mm
1.5mm
7.2mm
TopCut
0.04mm/rev
6.3mm
10mm
3
7.1mm
M5
16mm
7.1mm
2.5mm
7.2mm
TopCut
0.05mm/rev
10.4mm
12mm
3
10mm
M8
22mm
10mm
3.2mm
9.2mm
TopCut
0.08mm/rev
16.5mm
16mm
3
12.5mm
M10
28mm
12.5mm
3.5mm
11.2mm
TopCut
0.1mm/rev
20.5mm
16mm
3
15mm
M12
28mm
15mm
3.8mm
11.2mm
TopCut
0.12mm/rev
25mm
销售价 数量
 
3334.27
3576.93
4619.44
5536.22
6111.66

商品详情

商品名称:锥形锪钻
商品编号:210410 6,3


技术参数
内冷式
类型
HB740
锥头锪钻钻尖角
90
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
锪钻切刃分布
不相同
属性
刀柄尺寸
10mm
切刃数 Z
3
切削刃长度
6.2mm
圆柱头 DIN 螺钉
M3
头部长度 l
16mm
最大深度
6.2mm
最小锪钻直径,适合的最小孔径
1.5mm
柄直径
7.2mm
系列
TopCut
进给量 f,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢件
0.04mm/rev
锪孔直径
6.3mm
应用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
湿,最大
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝,塑料
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加