咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
车刀杆
商品编号
250017
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刀柄 / 刀片尺寸
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
250017 20/12
250017 25/12
250017 25/16
250017 32/12
250017 32/16
ISO 代码 刀杆
作用宽度 L4
刀柄规格
刀片尺寸
卡爪,螺栓,弹簧
可转位刀片布置
垫片
垫片螺栓
头部长度 L1
总长度 L
接口 / 接头
配套适用的转位刀片
DCLNR/L 2020K12
25mm
20mm
12mm
259035 2
259031 2
259025 10
30mm
125mm
20×20mm
CN.. 1204..
DCLNR/L 2525M12
32mm
25mm
12mm
259035 2
259031 2
259025 10
33mm
150mm
25x25mm
CN.. 1204..
DCLNR/L 2525M16
32mm
25mm
16mm
259035 6
259031 35
259025 11
36mm
150mm
CN.. 1606..
DCLNR/L 3232P12
40mm
32mm
12mm
259035 2
259031 2
259025 10
34mm
170mm
32x32mm
CN.. 1204..
DCLNR/L 3232P16
40mm
32mm
16mm
259035 6
259031 35
259025 11
40mm
170mm
CN.. 1606..
销售价 数量
 
1698.55
1869.52
2064.90
2271.00
2492.36
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:车刀杆
商品编号:250017


技术参数
应用形式
左向
内冷式
标准
DIN ISO 5610
手柄类型
车刀杆
应用
端面车削 纵向旋转外部 -
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加