咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于一字头的套筒旋具头,1/2 英寸
商品编号
643600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
643600 12
643600 14
643600 16
刀头厚度
刀头宽度
长度
驱动侧直径
2mm
12mm
60mm
23mm
2.5mm
14mm
60mm
24mm
2.5mm
16mm
60mm
24mm
销售价 数量
 
141.11
152.68
177.12

商品详情

商品名称:适用于一字头的套筒旋具头,1/2 英寸
商品编号:643600 12
技术说明

考究的加工,由两部分组成。经过淬硬的主体,能够可靠地吸收并且传递驱动能量。紧密配合的四方,确保了驱动工具上可靠且稳定的安装。内四方驱动,符合 DIN 3120 标准要求。
技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀头厚度
2mm
刀头宽度
12mm
长度
60mm
驱动侧直径
23mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加