咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
剥线钳 STRIPAX®
商品编号
728645
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
728645 1
728645 6UL
728645 10
728645 10UL
728645 16
导线横截面
总长度
0.08mm2 - 1mm2
135mm
0.25mm2 - 6mm2
190mm
0.08mm2 - 10mm2
190mm
2.5mm2 - 10mm2
190mm
6mm2 - 16mm2
190mm
销售价 数量
 
649.33
742.09
698.67
999.12
999.12

商品详情

商品名称:剥线钳 STRIPAX®
商品编号:728645 1
技术说明

高稳定性的轻质钳体,采用纤维增强塑料。刀头能自动配合不同的电缆直径。绝缘层会在一道工序中被切断并被剥下。带有纵向限位档块和电缆切割器。
顶部的握柄可以拆下,因而可以改变握柄尺寸,适合不同大小的手(从规格尺寸 6UL 开始)。同样可以进行部分剥线。
备件

备用刀片可用编号 728710 订购。
属性
导线横截面
0.08mm2 - 1mm2
总长度
135mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加