咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的螺丝起子套装,Classic 整体绝缘
商品编号
625756
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625756 7
螺丝起子数量
7
销售价 数量
 
941.10
  • 商品详情

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的螺丝起子套装,Classic 整体绝缘
商品编号:625756 7
技术说明

强力握柄具有呵护手部、易抓握的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度和韧性俱佳。刀柄和刀杆完全绝缘,最高可承受 1000 V 的电压,符合 DIN EN 60900 / VDE0682-201。
内容
各 1 把螺丝起子编号 625754: 规格尺寸 TX8;TX9;TX10;TX15;TX20;TX25;TX30
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
螺丝起子数量
7
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加