咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
KNIPEX®工具箱“BIG Twin Move” 692615
商品编号
692615
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
692615 1
内部尺寸,宽度
内部尺寸,长度
内部尺寸,高度
重量
370mm
490mm
210mm
8.6kg
销售价 数量
 
5704.50

商品详情

商品名称:KNIPEX®工具箱“BIG Twin Move” 692615
商品编号:692615 1

技术说明

耐用设计由黑色 ABS 材料制成,带有环绕铝制框架和金属铰链。工具箱配设稳固且符合人体工学的提柄。随附 2 个标签可用于标签区,以便个性化标识。工具托板由防污型 PP 空心板构成。
底板嵌有伸缩手柄,另有两个运行平稳的外侧滑轮以便运输。
两侧安装的闩锁式顶盖架配有铰链机构,因此在所有打开位置均可独立放置,角度可自由调节。可单侧或双侧打开。底板和箱盖能够彼此独立开启,分别具有 2 个用于固定的金属旋翻锁。底板也可通过 1 个三位数字密码锁锁定。
内部装备:
总共 95 个插放位:
箱盖:
1 块工具托板,前侧带有 12 个插格和 1 个平格,后侧带有 10 个弹性套圈。
1 块工具托板,带有 7 个弹性套圈和 1 个夹层(固定在箱盖中)。
中间件带有 37 个弹性套圈。
底板:
1 个底部托盘(可通过按钮固定),带有 3 块纵隔板(3× 长款)。
1 块工具托板,带有 12 个插格和 1 个用作底部托盘盖板的平格。
中间件带有 15 个弹性套圈和 13 个插格。

技术参数
箱子承重量
30kg
工具存放方式
插袋
材料
ABS
属性
内部尺寸,宽度
370mm
内部尺寸,长度
490mm
内部尺寸,高度
210mm
重量
8.6kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加