咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机械师用斜口钳镀铬,带手柄护套
商品编号
724201
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
总长度
  • 125
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
724201 125
带有可接通的开口弹簧
带有开口弹簧
总长度
硬钢丝切割能力,最大直径
软钢丝切割能力,最大直径
钢琴丝切割能力,最大直径
125mm
1mm
2.5mm
0.6mm
销售价 数量
 
405.78
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
规格:
  • 125
数量:

商品详情

商品名称:机械师用斜口钳镀铬,带手柄护套
商品编号:724201 125
标准

DIN ISO 5749
材料

特种工具钢,经过模压锻造和油淬硬化。
技术说明

细长的钳头和经过感应淬火处理的切割刃。切割刃硬度大约 63 HRC。嵌入式的铰接,没有缝隙的开合。
镀铬钳子,带多组份套筒的手柄和 KNIPEXtend 接口。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加