咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
翼片型研磨辊,绒布(粗糙)
商品编号
568470
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
568470 CRS
推荐的转速
磨料基层
2800min-1
粗清洁无纺材料
销售价 数量
 
1603.98
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:翼片型研磨辊,绒布(粗糙)
商品编号:568470 CRS
技术说明

标准尺寸直径 100×100 mm。安装孔直径 19 mm,带有多楔槽。
粗洗无纺布,性能好且寿命长。
应用

快速去除氧化皮,锈迹,退火色和漆斑。均匀的表面纹理。使用寿命长。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
属性
推荐的转速
2800min-1
磨料基层
粗清洁无纺材料
应用
木材
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
油漆
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加