咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3M Scotch-Brite™绒布打磨布卷
商品编号
556100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
556100 100
556100 220
556100 280
556100 400
556100 1000
3M 名称
粒度
粒度对比
纤维结构
规格
颜色
WR-SH
180220
100
A 中
红色
WR-SH
中等
240280
220
A 细
红色
CF-RL
中细
280360
280
A 极细
红色
WR-SH
400600
400
S 超细
灰色
CF-RL
极细
6001000
1000
S 特细
灰色
销售价 数量
 
605.93
875.62
796.43
702.34
819.83

商品详情

商品名称:3M Scotch-Brite™绒布打磨布卷
商品编号:556100 400
优点

  • 与工件形状相匹配。
  • 开放式结构可防止堵塞,并减少发热。
  • 均匀且可重复的抛光效果。
  • 干湿两用。
  • 没有易受到腐蚀的组成部分。

应用

可以徒手,配合打磨块,编号 556020 或者安装到振动打磨机上使用。
技术说明

人工合成的尼龙纤维布,嵌有磨料,采用人工树脂粘结。
应用
细/极细:用于清洁敏感表面,用于修补金属上的细微刮痕。同样适用于钢铁和有色金属表面上的细微/极其细微的无光泽纹理。
技术参数
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
属性
3M 名称
WR-SH
粒度
粒度对比
400600
纤维结构
400
规格
S 超细
颜色
灰色
应用
石材
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
油漆
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
木材
适用
INOC
适用
钛合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铝镁合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
通用
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加