咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
计数装置,型号 CCS
商品编号
479542
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479542 60
479542 150
供电
净重
制造商名称
可重复性
定量秤读取
宽度
尺寸 称重板
平台秤宽度
平台秤深度
平台秤高度
最大称重范围
最小物件重量
深度
线性精度
读数
过渡状态持续时间
高度
蓄电池驱动
13kg
0.1g
2g
320mm
294×225mm
500mm
400mm
137mm
0kg - 60kg
1g
350mm
±0.2g
0.1g
2s
125mm
蓄电池驱动
16kg
CCS
0.2g
5g
320mm
294×225mm
500mm
400mm
137mm
0kg - 150kg
1g
350mm
± 0.2g
0.1g
2s
125mm
销售价 数量
 
10564.56
9215.47
  • 商品详情

商品详情

商品名称:计数装置,型号 CCS
商品编号:479542 60
可选附件

内置蓄电池,信号灯承索。
技术说明

  • 精确的计数秤,带自动参考值优化功能(逐步改善零件重量的平均值)。
  • 目标件数或目标重量可以声音信号编程。
  • 总计存储器,可将相同的分量累加为总件数和总重量。
  • 基准件数或基准重量可选。
  • 可使用电源或充电电池工作。
  • 校准程序 CAL:用于设置精度(根据要求可提供外部校准砝码)。
  • 可将数量显示切换为重量显示。

计数系统组成部分包括一台基准秤和一台数量秤(平台秤),带有 2.0 米连接电缆。
供货范围

配套提供 230 V/50 Hz 电源适配器,防护罩。
提示
如需校准,请选用两个给定位置,因为需要同时校准基准秤和数量秤(平台秤)。
技术参数
校准
价格承索
属性
供电
蓄电池驱动
净重
13kg
制造商名称
可重复性
0.1g
定量秤读取
2g
宽度
320mm
尺寸 称重板
294×225mm
平台秤宽度
500mm
平台秤深度
400mm
平台秤高度
137mm
最大称重范围
0kg - 60kg
最小物件重量
1g
深度
350mm
线性精度
±0.2g
读数
0.1g
过渡状态持续时间
2s
高度
125mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加