咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
极限塞规 NPT
商品编号
486400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
486400 1
486400 1/2
486400 1/4
486400 1/8
486400 3/4
486400 3/8
每英寸螺距
螺纹
螺纹直径
螺纹种类
11.1/2
1 NPT
33.4mm
NPT
14
1/2 NPT
21.34mm
NPT
18
1/4 NPT
13.72mm
NPT
27
1/8 NPT
10.29mm
NPT
14
3/4 NPT
26.67mm
NPT
18
3/8 NPT
17.15mm
NPT
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:极限塞规 NPT
商品编号:486400 3/8
标准

ANSI / ASME B 1.20.1
技术说明

NPT = 美国标准锥管螺纹。锥度 1:16。用于带密封剂的螺纹。
技术参数
校准
L14
属性
每英寸螺距
18
螺纹
3/8 NPT
螺纹直径
17.15mm
螺纹种类
NPT
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加