咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
视频测量显微镜 MM-OS
商品编号
491915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
491915 MM-OS1
491915 MM-OS2
供电
宽度
摄像头
放大率(x 倍)
最大工件重量
最大工件高度
调节范围 Z
重量
量程 X
量程 Y
长度
长度测量偏差 EUXY,MPE 视觉(2D)
额定电压
高度
电源驱动
444mm
500 万像素
0,2 ±3%
20kg
50mm
50mm
30kg
26mm
19mm
354mm
4.9 + L / 50(L 单位:mm)µm
230V
600mm
电源驱动
444mm
500 万像素
0,08 ±3%
20kg
50mm
50mm
32kg
65mm
50mm
354mm
4.9 + L / 50(L 单位:mm)µm
230V
800mm
销售价 数量
 
229446.36
298317.43

商品详情

商品名称:视频测量显微镜 MM-OS
商品编号:491915 MM-OS1

应用

  • 在单次测量过程中迅速测量、计算并评估 O 形环、垫圈、插头等扁平部件。

  • 方便使用,能够可靠地测量不同的几何形状和材料。亦可进行记录。

  • 用途多样,例如可用于制造过程、测量间或入库确认。

  • 拥有紧凑结构的通用测量系统。


技术说明

高品质的视频测量系统,配合界面友好的 M3 测量软件,因而特别适合对扁平零部件开展快速测量或者对比测量。

  • 长寿命的 LED 入射光源为工件提供清晰而均匀的照明。

  • 可调光的远心 LED 透射光源。

  • 铝合金花岗岩底座和带螺纹孔的测量台,用于固定装夹系统。

  • 高分辨率的彩色摄像机,带远心镜头。

  • 极为便利,可直观操作的 M3 测量软键,包括 DXF 功能。因采用自动边缘识别而具有非常高的重复精度。

  • 在任意旋转角度下实现自动快速部件识别

  • 通过带刻度的自动高度调整系统,可在测量平面与测量对象和装夹装置之间实现个别的,可重复的匹配。


提示

长度测量偏差 EUXY,MPE,按照 DIN EN ISO 10360-7。
允许的环境条件:20 °C ±1 K,温度梯度 Δth = 0.5 K/h,Δtd 4.0 K/d,利用经校准的标准件测得。保留技术更改和触摸屏款式的更改权利。
供货范围

配套提供多点触控平板电脑、无线鼠标和键盘、防尘罩、电源适配器、检验报告和操作说明书。

属性
供电
电源驱动
宽度
444mm
摄像头
500 万像素
放大率(x 倍)
0,2 ±3%
最大工件重量
20kg
最大工件高度
50mm
调节范围 Z
50mm
重量
30kg
量程 X
26mm
量程 Y
19mm
长度
354mm
长度测量偏差 EUXY,MPE 视觉(2D)
4.9 + L / 50(L 单位:mm)µm
额定电压
230V
高度
600mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加