咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
商品编号
462215
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
462215 3
外壳 宽度
外壳长度
外壳高度
带宽
带长
标准
24mm
63mm
63mm
16mm
3m
EG II
销售价 数量
 
420.87

商品详情

商品名称:GARANT带观察窗的卷尺 和磁力底面
商品编号:462215 3
技术说明

  • 耐抗冲击的塑料壳体。
  • 推拉功能。
  • 两个功能面上采用铝型材。由此可拥有精准的接触面进行内外测量。
  • 铝型材可耐受高温与机械应力。
  • 测量卷尺高温上漆,刻度为黑色。弧形 = 抗弯折,带滑动端钩(用于内外测量)。高对比度刻度耐磨且防锈。
  • 刻度单位 mm / mm(上边缘 / 下边缘)。
  • 视窗刻度的读取方向相同。

底部带有两个强磁铁。
技术参数
校准
G1
属性
外壳 宽度
24mm
外壳长度
63mm
外壳高度
63mm
带宽
16mm
带长
3m
标准
EG II
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加