咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣削转位刀片
商品编号
218133
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218133 6-4
218133 11-7
218133 16-12
全牙型
最大螺距
每英寸螺距
涂层
适合的螺纹
4.233mm
6月4日
TiCN
2 1/4-6; 2-4.5
2,309mm
11月7日
TiCN
1 5/8-8
2,309mm
12月16日
TiCN
1-16; 1-12
销售价 数量
 
391.54
391.54
391.54

商品详情

商品名称:螺纹铣削转位刀片
商品编号:218133 6-4
应用

适用于55度内外螺纹符合标准B. S84:1956,DIN 259,ISO 228/1:1982.
技术说明

刀片尺寸 16。
技术参数
切削方向
右向和左向
类型
HB7720
刀片尺寸
16mm
螺纹断面角
55degrees
刀具材料
硬质合金
属性
全牙型
最大螺距
4.233mm
每英寸螺距
6月4日
涂层
TiCN
适合的螺纹
2 1/4-6; 2-4.5
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
通用
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加