咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Kimtech™ Science™ 实验室用擦拭纸
商品编号
089244
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
089244 K
层数
2
销售价 数量
 
0.00

商品详情

商品名称:Kimtech™ Science™ 实验室用擦拭纸
商品编号:089244 K
技术说明

用于清洁敏感的玻璃器皿、仪器和表面的 Kimtech™ 实验室用擦拭纸。
属性
层数
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加