咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣削加工的锉刀,扁平钝锉刃
商品编号
519130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
519130 300
横截面
长度不含手柄
31×7mm
300mm
销售价 数量
 
746.76
  • 商品详情

商品详情

商品名称:铣削加工的锉刀,扁平钝锉刃
商品编号:519130 300
技术说明

铣削加工的锉刀,其特点在于整体铣削加工的刃口十分锋利,以及成型加工的排屑槽。这样一来,就可以可靠地排走软质和粘连材料的切屑,不会塞滞。
扁平形,3 面齿。
技术参数
锉刃间隔距离 大约
1.5mm
标准
DIN 7264
型式
A
属性
横截面
31×7mm
长度不含手柄
300mm
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
有条件适用
铝镁合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加