咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶打磨轮 M14 砂布(A)
商品编号
566350
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566350 40
566350 60
566350 80
566350 120
粒度
40
60
80
120
销售价 数量
 
380.49
380.49
344.19
344.19
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:千叶打磨轮 M14 砂布(A)
商品编号:566350
应用

用于拱形面上的精细研磨作业。
技术说明

围绕刀具轴线呈扇形布置的砂布片M14 直接夹头。极其柔韧。
普通刚玉砂布(A)。
技术参数
螺纹
M14
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
最大圆周速度
80m/s
为材料优化
钢 不锈钢 -
属性
应用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
油漆
有条件适用
钛合金
有条件适用
铝镁合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铜锌合金
适用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOC
适用
木材
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加