咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
千叶砂轮 long life SIC 锥形
商品编号
565381
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
565381 40
565381 60
孔直径
形状说明
砂轮直径
粒度
22.23mm
斜型
125mm
40
22.23mm
斜型
125mm
60
销售价 数量
 
78.88
78.88
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:千叶砂轮 long life SIC 锥形
商品编号:565381
技术说明

极粗的碳化硅磨料,不会钝化。稳固的玻璃纤维轮片确保最佳压合力。
应用

铝和纤维符合材料的边缘和表面研磨。
技术参数
磨料缩写
SiC
为材料优化
铝合金 纤维增强塑料 -
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
属性
应用
钛合金
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
适用
铜锌合金
适用
硬质合金(HM)
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加