咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
平面直尺
商品编号
460400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
460400 500
460400 1000
460400 1500
460400 2000
460400 3000
型式
形状说明
横截面宽度 ±0.2 mm
横截面高度 ±0.2 mm
被测表面的平整度公差
长度
A
矩形截面
39.3mm
7.5mm
0.012mm
500mm
A
矩形截面
49.3mm
9.5mm
0.021mm
1000mm
A
矩形截面
59.3mm
11.5mm
0.029mm
1500mm
B
I 形截面
69.3mm
14.5mm
0.037mm
2000mm
B
I 形截面
99.3mm
15.5mm
0.054mm
3000mm
销售价 数量
 
1121.22
2104.65
5036.29
12737.76
24630.03

商品详情

商品名称:平面直尺
商品编号:460400 500
提示

不锈钢平面直尺可另行订购。
供货范围

包括制造商检测证书。
技术说明

平面直尺由特种钢制成,所有面都经过研磨。
应用

用于检验和精密工作。
技术说明
带矩形截面。
技术参数
标准
DIN 874
校准
F7
检测记录
制造商的检验记录
属性
型式
A
形状说明
矩形截面
横截面宽度 ±0.2 mm
39.3mm
横截面高度 ±0.2 mm
7.5mm
被测表面的平整度公差
0.012mm
长度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加