咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
3/8 英寸方头套筒扳手套装 30 件套
商品编号
634025
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
634025 SD
扳手开口度范围,Surfacedrive
扳手开口度范围,六角扳手
方形驱动插口
驱动型式
8-22mm
4-10mm
3/8inch
六角套筒扳手 Surfacedrive 六角螺丝起子 十二角套筒扳手 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
销售价 数量
 
4889.25
  • 商品详情

商品详情

商品名称:3/8 英寸方头套筒扳手套装 30 件套
商品编号:634025 SD
材料

铬钒钢,镀铬。
供货范围

六角套筒扳手套筒,Surface Drive: 14 件,编号 637125,规格尺寸 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;21;22
用于火花塞的套筒扳手头: 2 件,编号 637329 规格尺寸 16;20.8
六角螺丝起子头组: 5 件,编号 637629,规格尺寸 4;5;6;8;10
螺丝起子批头,配套用于 Torx®: 3 件,类似于编号 637560,规格尺寸 TX25;TX30;TX40
T 形手柄: 1 件,编号 635729
加长件“Wobble-Fix”: 2 件,类似于编号 635635 规格尺寸 75;240
万向接头: 1 件,编号 636229
棘轮扳手: 1 件,编号 635025
连接杆: 1 件,类似于编号 650000 规格尺寸 3 六角驱动 1/4 英寸 E 6.3 - 四方传动 3/8 英寸
放置于: ABS 塑料盒
应用

适用于螺纹 M5 − M14 和 1/4 − 1/2 英寸(美制英寸尺寸)的外六角螺栓/螺母,适用于火花塞 16 和 20.8 mm 以及适用于螺纹 M5 − M12 的内六角螺栓。
技术说明

系统工具箱,采用几乎不会破裂的 ABS 工程塑料,内置合页和快速闭锁机构。
系统工具箱,采用几乎不会破裂的ABS工程塑料,内置合页和快速闭锁机构。
所有工具都被放置在经久耐用、特殊成型的 PUR 泡沫嵌模中,不仅安全可靠,而且方便随时取用。Surface Drive 牙型直接作用在螺母和螺栓表面,可保护易受损的边缘。利用 Surface Drive 牙型还能拧紧或松开中间尺寸(例如英制螺栓)和磨损的螺栓。Wobble-Fix 加长杆允许摆转角,并可卡止固定。
技术参数
六角套筒扳手牙型
Surfacedrive
带有 Wobble-Fix 的四方驱动
带有摆转角
宽度
176mm
长度
357mm
高度
45mm
抽屉的填充度,单位:G
6×14
属性
扳手开口度范围,Surfacedrive
8-22mm
扳手开口度范围,六角扳手
4-10mm
方形驱动插口
3/8inch
驱动型式
六角套筒扳手 Surfacedrive 六角螺丝起子 十二角套筒扳手 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加