咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
备用手操丝锥 6H
商品编号
082805
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
螺纹 M(× 螺距)
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082805 M2
082805 M2,5
082805 M3
082805 M4
082805 M5
082805 M6
082805 M8
082805 M8X1
082805 M10
082805 M10X1
082805 M12
082805 M14
082805 M16
底孔直径
螺纹 M
螺纹接头(编号 082800)数量
2.1mm
M2
60
2.6mm
M2.5
60
3.2mm
M3
60
4.2mm
M4
60
5.2mm
M5
60
6.3mm
M6
60
8.4mm
M8
30
8.3mm
M8X1
30
10.5mm
M10
30
10.2mm
M10×1
30
12.5mm
M12
30
14.5mm
M14
30
16.5mm
M16
30
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:备用手操丝锥 6H
商品编号:082805 M6

提示

带有 TiCN 涂层的 HSS-E-PM 机用丝锥参见编号 133550 和编号 138200。

  • 用于检查螺栓的合适极限塞规参见编号 486000 及以后产品。

  • 可根据要求提供自锁定螺纹修复套,其它尺寸和 UNC / UNF 螺纹修复套。


应用

实现受损磨损螺纹的经济维修,同时可在采用低抗剪强度的材料(例如铝材、铝镁合金)时作为加固螺纹的结构件。
技术说明

高强度且连贯的 HeliCoil®plus 螺套,不绣钢材质,耐磨损,摩擦小,精度好,表面质量高,同时也耐腐蚀高温。灵活的构造,实现了负荷和应力均匀的分布,继而可以加工出高品质且耐久的螺纹接合,满足各类工况要求(静态,动态),同时还可以确保理想的力传导。安装简单快速,可以加工出满足标准要求的内螺纹,且两面都可以使用。
用于通孔的高速钢直槽手用丝锥。

属性
底孔直径
6.3mm
螺纹 M
M6
螺纹接头(编号 082800)数量
60
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加