咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺丝/螺母旋出器
商品编号
082890
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
082890 8
082890 10
082890 13
082890 15
082890 16
082890 17
082890 19
082890 22
082890 24
从动侧直径
方形驱动插口
配套适用的扳手开口度
配套适用的螺纹
长度
11.5mm
3/8inch
8mm
M5
32mm
14.8mm
3/8inch
10mm
M6
32mm
18.5mm
3/8inch
13mm
M8
32mm
20.7mm
3/8inch
15mm
M10
32mm
22.2mm
3/8inch
16mm
M10
32mm
23.5mm
1/2inch
17mm
M10
42mm
26mm
1/2inch
19mm
M12
42mm
29.5mm
1/2inch
22mm
M14
42mm
32mm
1/2inch
24mm
M16
42mm
销售价 数量
 
365.92
365.92
365.92
365.92
401.93
449.61
449.61
449.61
449.61

商品详情

商品名称:螺丝/螺母旋出器
商品编号:082890 8
技术说明

采用韧性好硬度也高的铬钼钢。尖锐的螺旋槽会咬入卡死或者损坏的螺钉/螺帽,并将其拧松。和棘轮,横柄等配套使用。
应用

用于拧出卡死/损坏的螺钉,螺帽和螺栓。同样也适用于圆形的型件或者内六角螺钉。
属性
从动侧直径
11.5mm
方形驱动插口
3/8inch
配套适用的扳手开口度
8mm
配套适用的螺纹
M5
长度
32mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加