咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
面夹头 类型 AD
商品编号
302667
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
302667 6
302667 8
302667 10
302667 12
302667 16
302667 20
备用夹紧螺栓,编号309900
外径 D
夹紧直径 D1
6
25mm
6mm
8
28mm
8mm
10
35mm
10mm
12
42mm
12mm
16
48mm
16mm
20
52mm
20mm
销售价 数量
 
1259.72
1278.06
1278.09
1298.37
1298.37
1338.27
  • 商品详情

商品详情

商品名称:面夹头 类型 AD
商品编号:302667 8
应用

用于夹紧符合 DIN 1835 B 和 DIN 6535 HB 标准要求、带侧向夹持面的刀具。
可选附件

拧紧销(AB),编号 308760 − 308806;AB 夹紧扳手,编号 308820 – 308835。
技术说明

所有柄部经过精细玻璃喷砂。动平衡精度 G6.3 / 18000 rpm。
技术参数
切削加工策略
HPC
动平衡精度 G 对应的转速
G 6.3,在 18000 rpm 条件下
固定器
BT 50 A = 100
径向跳动精度
≤ 3µm
型式
AD
标准
DIN 6359
刀柄标准
ISO 7388-2
属性
备用夹紧螺栓,编号309900
8
外径 D
28mm
夹紧直径 D1
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加